Referenties
Pferd Tools:F 4020/6 A 120
Rubix:23080266
Fabrikant:44408126
EAN:4007220154649

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F4020/6 A120
Schuurmiddel: Korund A kan universeel op alle materialen gebruikt worden. De lamellenwielen op stang F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919-norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden