3M S/B SC-DB N-W SCHIJF FIBER 115 X 22 A CRS
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DB
Zie technische informatieReferenties
3M:12624
Rubix:23204570
Fabrikant:7100200310
EAN:04054596682924

Productdetails : 3M S/B SC-DB N-W SCHIJF FIBER 115 X 22 A CRS
De Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf is ontworpen voor reiniging en oppervlaktevoorbereiding en is opgebouwd uit een non-woven nylonvezelconstructie gemonteerd op een fiberrug. De geïntegreerde behandeling in de vezelconstructie maakt gebruik mogelijk, zowel droog als met smering, wat zorgt voor een hoge veelzijdigheid in de werkplaats.
Kenmerken:
Het Scotch-Brite™ SC open webmateriaal is vervaardigd uit surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non-woven nylon of synthetische vezels, versterkt met een fiberrug, waardoor de snij-efficiëntie behouden blijft op randen en in moeilijk bereikbare zones. Synthetische harsbindingen en de grove aluminiumoxidekorrel (bruine kleur) zorgen voor een gecontroleerde snijwerking, waarbij de materiaalafname beperkt blijft en geometrische toleranties beter worden gerespecteerd. De snijbevorderende behandeling is rechtstreeks in de schijf geïntegreerd, waardoor deze geschikt is voor gebruik zowel droog als met smering. Het open ontwerp beperkt verstopping en draagt zo bij aan een langere standtijd van de schijf.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm, 200 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Grofte: grof (bruine kleur)
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Materiaal: Scotch-Brite™ SC non-woven schuurlaag op fiberrug
• Bindmiddel: synthetische hars
• Compatibele machines: pneumatische of elektrische haakse slijpmachines
Normen:
• ISO 9001: alle 3M-productiesites die SC-DB produceren zijn gecertificeerd volgens dit kwaliteitsbeheersysteem
Kenmerken:
Het Scotch-Brite™ SC open webmateriaal is vervaardigd uit surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non-woven nylon of synthetische vezels, versterkt met een fiberrug, waardoor de snij-efficiëntie behouden blijft op randen en in moeilijk bereikbare zones. Synthetische harsbindingen en de grove aluminiumoxidekorrel (bruine kleur) zorgen voor een gecontroleerde snijwerking, waarbij de materiaalafname beperkt blijft en geometrische toleranties beter worden gerespecteerd. De snijbevorderende behandeling is rechtstreeks in de schijf geïntegreerd, waardoor deze geschikt is voor gebruik zowel droog als met smering. Het open ontwerp beperkt verstopping en draagt zo bij aan een langere standtijd van de schijf.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm, 200 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Grofte: grof (bruine kleur)
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Materiaal: Scotch-Brite™ SC non-woven schuurlaag op fiberrug
• Bindmiddel: synthetische hars
• Compatibele machines: pneumatische of elektrische haakse slijpmachines
Normen:
• ISO 9001: alle 3M-productiesites die SC-DB produceren zijn gecertificeerd volgens dit kwaliteitsbeheersysteem
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is a durable, non-woven disc for use as the first step in cleaning, blending, deburring, and finishing. Our discs perform well on contoured or uneven surfaces, without undercutting or damaging the base material.
Sterke punten
• Anti-verstopping: de open constructie behoudt de snij-efficiëntie en vermindert de vervangingsfrequentie
• Veelzijdig: geschikt voor droog en gesmeerd gebruik, past zich aan variabele werkomstandigheden aan
• Precisie: gecontroleerde snijwerking beperkt ongewenste materiaalafname en helpt toleranties te respecteren
• Efficiënt op moeilijke zones: de fiberrug behoudt de snijwerking op randen en in hoeken
• Veelzijdig: geschikt voor droog en gesmeerd gebruik, past zich aan variabele werkomstandigheden aan
• Precisie: gecontroleerde snijwerking beperkt ongewenste materiaalafname en helpt toleranties te respecteren
• Efficiënt op moeilijke zones: de fiberrug behoudt de snijwerking op randen en in hoeken
Toepassingen
De SC-DB wordt voornamelijk gebruikt voor voorbereiding en renovatie van metalen oppervlakken. Hij is geschikt voor staal, roestvast staal, non-ferrometalen en kunststoffen. Typische toepassingen zijn het verwijderen van roest, het strippen van verf en kitresten, oppervlaktevoorbereiding na lassen en het verminderen van ruwheid na slijpen, vóór coating of lakken.
Deze toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren zoals ketelbouw, metaalconstructie, industrieel onderhoud, staalbouw en lichte carrosseriebouw. De schijf beantwoordt aan terugkerende behoeften in zowel productieomgevingen als interventies op locatie.
Deze toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren zoals ketelbouw, metaalconstructie, industrieel onderhoud, staalbouw en lichte carrosseriebouw. De schijf beantwoordt aan terugkerende behoeften in zowel productieomgevingen als interventies op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 29 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,80 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 281,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen