3M S/B SC-DH 178MM X22MM SCHIJF KLITTEBAND A MED
Scotch-Brite™ Surface Conditioning vlies schijf SC-DH
Zie technische informatieReferenties
3M:7100233804
Rubix:A0637350
Fabrikant:7100233804




Productdetails : 3M S/B SC-DH 178MM X22MM SCHIJF KLITTEBAND A MED
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe is een slijtvaste vliesschijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, ontbramen en finishen. Onze schijven zijn krachtig op gecontourde of oneffen oppervlakken, zonder te onderslijpen en het werkstuk te beschadigen.
De Scotch-Brite™ vliesdisc is een duurzame vliesdisc voor de eerste stap bij het reinigen, overvegen, ontbramen en afwerken. Onze discs presteren uitstekend op contourrijke of oneffen oppervlakken, zonder te diep te slijpen en het werkstuk te beschadigen.
Sterke punten
• Een grote verscheidenheid aan korrelgroottes en afmetingen biedt een ideaal startpunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blend- en lichte ontbraamwerkzaamheden.
• De open structuur zorgt voor een koele slijping en voorkomt vollopen voor een langere standtijd
• Aanpasbare schijf voor de voorbereiding van oppervlakken zonder groefvorming, onderslijpen of beschadiging van het werkstuk
• Geschikt voor metaal, composieten, kunststof en andere materialen
• Klittenbandsysteem voor snelle schijfwissels in meerstaps afwerkingsprocessen
Toepassingen
Reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 177,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen