FACOM MODULE FOAM LANGE 6-KANT DOPPEN MODM.HLA
Module lange 6-kantdoppen op een inlay van foam
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MODM.HLA
Rubix:10105614
EAN:3148518520867

Documenten
Productdetails : FACOM MODULE FOAM LANGE 6-KANT DOPPEN MODM.HLA
De FACOM schuimmodule met lange 6-kantdoppen is ontworpen om een volledige set metrische diepe doppen overzichtelijk en veilig te organiseren. Deze module maakt deel uit van het modulaire opbergsysteem van FACOM en biedt een robuuste, duidelijke en direct inzetbare oplossing voor elke werkplaats. De lange 6-kantdoppen dekken de meest gangbare maten met 3/8"- en 1/2"-aandrijving, zodat de module geschikt is voor de meeste montage- en demontagewerkzaamheden in industriële of onderhoudsomgevingen.
Kenmerken:
Deze module combineert een beschermende schuiminlay met een selectie van metrische, lange 6-kantdoppen. Het schuim houdt elke dop stevig op zijn plaats en maakt een snelle identificatie mogelijk. De rijen zijn duidelijk gescheiden voor de 3/8"- en 1/2"-aandrijvingen om fouten te voorkomen. De module is compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en met de MBOXM gereedschapskoffer. Dankzij deze compatibiliteit kan de gebruiker het gereedschap eenvoudig herindelen of verplaatsen tussen werkplekken. Door de diepte van de doppen kunnen lange draadeinden en verzonken bevestigingen worden bewerkt, terwijl het zeskantprofiel stevige ondersteuning biedt om wegglijden te beperken en de moerranden te beschermen.
Specificaties:
• Compatibiliteit met opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit met gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibiliteit met opbergkoffer: MBOXM
• Type dop: metrisch, lang, 6-kantprofiel
• 3/8" aandrijving (serie J.HLA): 7 mm (J.7HLA); 8 mm (J.8HLA); 9 mm (J.9HLA); 10 mm (J.10HLA); 11 mm (J.11HLA)
• 1/2" aandrijving (serie S.HLA) – eerste serie: 12 mm (S.12HLA); 13 mm (S.13HLA); 14 mm (S.14HLA); 15 mm (S.15HLA); 16 mm (S.16HLA)
• 1/2" aandrijving (serie S.HLA) – tweede serie: 17 mm (S.17HLA); 18 mm (S.18HLA); 19 mm (S.19HLA)
• Visuele organisatie: individuele uitsparingen voor elke dop
• Te gebruiken met: ratels, verlengstukken en accessoires die compatibel zijn met 3/8"- en 1/2"-aandrijvingen
Normen:
De doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, die de eisen vastleggen inzake afmetingen, toleranties, mechanische sterkte en veiligheid voor handdoppen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze module combineert een beschermende schuiminlay met een selectie van metrische, lange 6-kantdoppen. Het schuim houdt elke dop stevig op zijn plaats en maakt een snelle identificatie mogelijk. De rijen zijn duidelijk gescheiden voor de 3/8"- en 1/2"-aandrijvingen om fouten te voorkomen. De module is compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en met de MBOXM gereedschapskoffer. Dankzij deze compatibiliteit kan de gebruiker het gereedschap eenvoudig herindelen of verplaatsen tussen werkplekken. Door de diepte van de doppen kunnen lange draadeinden en verzonken bevestigingen worden bewerkt, terwijl het zeskantprofiel stevige ondersteuning biedt om wegglijden te beperken en de moerranden te beschermen.
Specificaties:
• Compatibiliteit met opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit met gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibiliteit met opbergkoffer: MBOXM
• Type dop: metrisch, lang, 6-kantprofiel
• 3/8" aandrijving (serie J.HLA): 7 mm (J.7HLA); 8 mm (J.8HLA); 9 mm (J.9HLA); 10 mm (J.10HLA); 11 mm (J.11HLA)
• 1/2" aandrijving (serie S.HLA) – eerste serie: 12 mm (S.12HLA); 13 mm (S.13HLA); 14 mm (S.14HLA); 15 mm (S.15HLA); 16 mm (S.16HLA)
• 1/2" aandrijving (serie S.HLA) – tweede serie: 17 mm (S.17HLA); 18 mm (S.18HLA); 19 mm (S.19HLA)
• Visuele organisatie: individuele uitsparingen voor elke dop
• Te gebruiken met: ratels, verlengstukken en accessoires die compatibel zijn met 3/8"- en 1/2"-aandrijvingen
Normen:
De doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, die de eisen vastleggen inzake afmetingen, toleranties, mechanische sterkte en veiligheid voor handdoppen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Duidelijke organisatie: elke dop heeft een eigen uitsparing voor onmiddellijke herkenning
• Veelzijdigheid: dekt de meest gebruikte metrische maten in 3/8" en 1/2"
• Bescherming van gereedschap: schuim voorkomt schokken en slijtage bij transport
• Compatibiliteit in de werkplaats: past direct in FACOM-gereedschapswagens en in de MBOXM opbergkoffer
• Betrouwbare krachtoverdracht: 6-kantprofiel biedt een stabiele grip en beschermt de bevestigingen
• Veelzijdigheid: dekt de meest gebruikte metrische maten in 3/8" en 1/2"
• Bescherming van gereedschap: schuim voorkomt schokken en slijtage bij transport
• Compatibiliteit in de werkplaats: past direct in FACOM-gereedschapswagens en in de MBOXM opbergkoffer
• Betrouwbare krachtoverdracht: 6-kantprofiel biedt een stabiele grip en beschermt de bevestigingen
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, productielocaties, garages en technische diensten die hun sets met lange doppen willen standaardiseren. Deze module is perfect geschikt voor montage- en onderhoudswerk aan mechanische onderdelen met lange draadeinden of verzonken moeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1581 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1580 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Materiaal | schuim (lade) |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 203,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden