Referenties
Renold:SD28B2X2500
Rubix:01030950
EAN:0673766702794



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 28b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 28B-2 SD
Voordelige kettingen: SD-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,5 g |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 28b-2 |
| Diameter rol | 27,94 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Penlengte | 124,1 mm |
| Kettingspen diameter | 15,9 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 36,9 mm |
| Plaatdickte | 7,4 mm |
| Breukkracht min. | 360 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 650,03 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 786,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen