Referenties
Festo:SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119404
Fabrikant:540193
EAN:4052568178543

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8 540193
Druksensor SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ stuk
€ 190,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen