SMC DRUKSENSOR PSE541A-R06

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE541A-R06
Rubix:05281812
Fabrikant:PSE541A-R06
SMC DRUKSENSOR PSE541A-R06

Technische samenvatting

Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse541
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE541A-R06


Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40

Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: A (±1%F.S.)
Port Size: R06 (Ø6 Plug-In Reducer)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x30x10 mm
Logistiek gewicht41 g
Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse541
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
60,33 excl. BTW
/ stuk
73,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen