FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8 540195

SDE3 druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
Rubix:05119402
Fabrikant:540195
EAN:4052568178567
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8 540195

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8 540195


Druksensor SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkerversie. Autorisatie=RCM-markering, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
173,25 excl. BTW
/ stuk
209,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen