FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P16R-G14-VD-M12 8000114

SPTW-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPTW-P16R-G14-VD-M12
Rubix:05129322
Fabrikant:8000114
EAN:4052568256098
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P16R-G14-VD-M12 8000114

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsptw
Spanning, min.8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P16R-G14-VD-M12 8000114


druktransmitter SPTW-P16R-G14-VD-M12 Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* bevat PWIS-stoffen, * voldoet aan RoHS), gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = dunne metalen film Druksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsptw
Spanning, min.8 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
141,08 excl. BTW
/ stuk
170,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen