FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O3-Q6E-P-K 542893

SDE5 drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
Rubix:05118984
Fabrikant:542893
EAN:4052568180867
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O3-Q6E-P-K 542893

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O3-Q6E-P-K 542893


Druksensor SDE5-D10-O3-Q6E-P-K met kabel. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
67,74 excl. BTW
/ stuk
81,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen