FESTO DRUKSENSOR SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 542887

SDE5 drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Rubix:05119000
Fabrikant:542887
EAN:4052568180805
FESTO DRUKSENSOR SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 542887
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 542887


Druksensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,04 excl. BTW
/ stuk
79,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen