FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-M8 542894

SDE5 drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-C-Q6E-P-M8
Rubix:05099906
Fabrikant:542894
EAN:4052568180874
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-M8 542894

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-M8 542894


Druksensor SDE5-D10-C-Q6E-P-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
66,04 excl. BTW
/ stuk
79,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen