FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895

SDE5 drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SDE5-D10-C-Q6E-P-K
Rubix:05118960
Fabrikant:542895
EAN:4052568180881
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895


Druksensor SDE5-D10-C-Q6E-P-K met kabel. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,74 excl. BTW
/ stuk
81,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen