SMC DRUKSENSOR PSE543-R06-C2

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE543-R06-C2
Rubix:05280102
SMC DRUKSENSOR PSE543-R06-C2
Technische samenvatting
Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse543
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE543-R06-C2


Compacte Pneumatische Druksensor
PSE540, Small Pneumatic Pressure Sensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79x30x10 mm
Logistiek gewicht83 g
Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse543
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,85 excl. BTW
/ stuk
66,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen