FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6 579071
Sensor SDBT-BSW-1L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Rubix:05110757
Fabrikant:579071
EAN:4052568262952

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6 579071
Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Design=voor T-gleuf, Gebaseerd op norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=(* bestand tegen lasgensters, * bestand tegen lasvelden, * Oliebestendig)
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sdbt-ms |
| Spanning, min. | 7,5 V |
| Spanning, max. | 18 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,57 excl. BTW
/ stuk
€ 51,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden