FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE 551366

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:05119146
Fabrikant:551366
EAN:4052568094683
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE 551366

Technische samenvatting

Typesme
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE 551366


Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.

Sterke punten

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x220x8 mm
Logistiek gewicht25,4 g
Typesme
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa-versterkt, hooggelegeerd staal, roestvrij, tpe-u
34,31 excl. BTW
/ stuk
41,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen