FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-S-LED-24-B 150848
Sensor SMEO-1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMEO-1-S-LED-24-B
Rubix:05104705
Fabrikant:150848

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-S-LED-24-B 150848
Naderingsschakelaar SMEO-1-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x65x30 mm |
| Logistiek gewicht | 23,49 g |
| Type | smeo |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 27 V |
| Materiaal | pet |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,92 excl. BTW
/ stuk
€ 116,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden