FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-PS-S-L 553541

Sensor SIEF-M12B-PS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEF-M12B-PS-S-L
Rubix:05121874
Fabrikant:553541
EAN:4052568095970
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-PS-S-L 553541
Technische samenvatting
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-PS-S-L 553541


Naderingsschakelaar SIEF-M12B-PS-S-L met stekker, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Proximity sensor SIEF-M12B-PS-S-L 553541

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31,53 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,81 excl. BTW
/ stuk
63,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen