FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SQ-LED-24 173213

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-10-SQ-LED-24
Rubix:05119032
Fabrikant:173213
EAN:4052568074623
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SQ-LED-24 173213

Technische samenvatting

Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SQ-LED-24 173213


Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.

Sterke punten

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10,95 g
Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Materiaalmessing, pps, tpe-u, roestvrij hooggelegeerd staal, vernikkeld
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
60,12 excl. BTW
/ stuk
72,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen