FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30B-PS-S-L 553549

Sensor SIEF-M30B-PS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEF-M30B-PS-S-L
Rubix:05121890
Fabrikant:553549
EAN:4052568197483
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30B-PS-S-L 553549

Technische samenvatting

Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30B-PS-S-L 553549


Naderingsschakelaar SIEF-M30B-PS-S-L met stekker, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Proximity switch SIEF-M30B-PS-S-L with connector, flush mounting. Bauform=round, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=according to EU EMC Directive, Werkstoffhinweis=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107,6 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
69,66 excl. BTW
/ stuk
84,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen