FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE 8138001

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE
Rubix:A0253543
Fabrikant:8138001
EAN:4052568556518
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE 8138001

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE 8138001


Voor T-gleuf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalversterkt pa, hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); tpe-u (pur) (kabelmantel)
Kabellengte7,5 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur85 °C
20,17 excl. BTW
/ stuk
24,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen