FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-2.5-M8D 543892
Naderingsschakelaar SME-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-8M-DS-24V-K-2.5-M8D
Rubix:05111071
Fabrikant:543892(SME-8M-DS-24V-K-2.5-M8D)

Technische samenvatting
| Type | festo naderingsschakelaar sme-8m-ds-24v-k-2.5-m8d 543892 |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-2.5-M8D 543892
Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.
Sterke punten
Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | festo naderingsschakelaar sme-8m-ds-24v-k-2.5-m8d 543892 |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Materiaal | pa (polyamide) en hoogwaardig roestvast staal |
| Kabellengte | 10 m |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 24 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,96 excl. BTW
/ stuk
€ 44,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden