FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-3B-PS-K-L 538264

Sensor SIEH-3B-PS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEH-3B-PS-K-L
Rubix:05099867
Fabrikant:538264
EAN:4052568175504
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-3B-PS-K-L 538264

Technische samenvatting

Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-3B-PS-K-L 538264


Naderingsschakelaar SIEH-3B-PS-K-L met kabel, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x15x120 mm
Logistiek gewicht28,6 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalhooggelegeerd staal, roestvrij, tpe-u, pvc
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85371098
101,20 excl. BTW
/ stuk
122,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen