SMC REEDCONTACT D-A93MAPC 3-PINS M8 1M

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A93MAPC
Rubix:A0550899
Fabrikant:D-A93MAPC
EAN:3618035638074

Documenten

Productdetails : SMC REEDCONTACT D-A93MAPC 3-PINS M8 1M


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Land van oorsprongJP
34,50 excl. BTW
/ stuk
41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen