FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE 8165237

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
Rubix:A0253596
Fabrikant:8165237
EAN:4052568596187
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE 8165237

Technische samenvatting

Typenabijheidsschakelaar
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE 8165237


Voor T-gleuf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidsschakelaar
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalversterkt pa, hooggelegeerd roestvrij staal, vernikkeld messing (behuizing); tpe-u(pur) (kabelmantel)
Kabellengte5 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur85 °C
18,10 excl. BTW
/ stuk
21,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden