AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08T-030 - R412022873

Sensoren, serie ST6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:R412022873
Rubix:05082475
Fabrikant:R412022873
AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08T-030 - R412022873

Technische samenvatting

Typeaventics sensor st6-r3-m08t-030 - r412022873
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08T-030 - R412022873


De AVENTICS ST6 R412022873 naderingssensor is ontworpen voor positiedetectie op pneumatische cilinders met T-sleuven van 6 mm. Dankzij de eenvoudige montage en de beproefde Reed-technologie kan de sensor direct worden geïntegreerd in tal van cilinderseries.

Kenmerken:
De AVENTICS ST6 naderingssensor behoort tot de ST6 serie en werkt op basis van een Reed-contact voor magnetische veldetectie. De sensor wordt gemonteerd in een T-sleuf van 6 mm via directe bovenmontage volgens het “drop-in”-principe, waardoor plaatsing en positionering mogelijk zijn zonder demontage van de cilinder. Deze werkwijze vereenvoudigt installatie- en vervangingswerkzaamheden op machines.
De sensor is uitgerust met een geïntegreerde kabel en een M8-connector met 3 polen, wat flexibiliteit biedt voor verschillende installatieconfiguraties. De gele LED geeft de schakelstatus weer voor snelle visuele controle. De behuizing in polyamide en de bevestigingselementen in roestvast staal maken gebruik in industriële omgevingen mogelijk.

Specificaties:
• Sleufbreedte: T-sleuf 6 mm
• Type contact: Reed
• Schakeltype: NO (maakcontact)
• Bedrijfsspanning DC: 10 tot 30 V DC
• Bedrijfsspanning AC: 10 tot 30 V AC
• Max. schakelstroom: 0,3 A (DC) / 0,5 A (AC)
• Schakelvermogen: max. 6 W
• Max. schakelfrequentie: 400 Hz
• Hysterese: ≥ 0,2 mT
• Schakelpuntnauwkeurigheid: ±0,1 mT
• Beschermingsgraad: IP65, IP67
• Omgevingstemperatuur: -30 °C tot 80 °C
• Elektrische aansluiting: M8x1-connector
• Aantal polen: 3
• Kabellengte: 0,3 m
• Kabelmantel: polyurethaan
• Behuizing: polyamide
• Bevestigingsschroeven: roestvast staal
• Kortsluitbeveiliging: beveiliging tegen ompoling

Normen:
• CE-conformiteitsverklaring: bevestigt naleving van de essentiële eisen binnen de Europese Unie
• RoHS: beperking van gevaarlijke stoffen in gebruikte materialen

Sterke punten

• Snelle integratie op cilinders dankzij “drop-in”-montage in 6 mm T-sleuf
• Brede compatibiliteit met diverse pneumatische cilinderseries
• Directe visuele controle van de schakelstatus via geïntegreerde LED
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met vocht en spattend water
• Betrouwbare detectie dankzij Reed-technologie

Toepassingen

De AVENTICS ST6 R412022873 naderingssensor wordt gebruikt voor positiedetectie van zuigers in pneumatische cilinders binnen industriële automatiseringssystemen. De sensor is compatibel met cilinderseries zoals TRB, ITS, 167, C12P, CCL-IS, CCL-IC, MNI, CSL-RD, KHZ, ICM, RPC, ICS en TRR.
Typische toepassingen zijn te vinden op assemblagelijnen, productiemachines en geautomatiseerde handlinginstallaties. Deze sensor is geschikt voor sectoren zoals machinebouw, de voedingsverwerkingsindustrie, de verpakkingsindustrie en logistiek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaventics sensor st6-r3-m08t-030 - r412022873
34,21 excl. BTW
/ stuk
41,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen