FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D 551405

Sensor SIES-8M-NO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D
Rubix:05121918
Fabrikant:551405
EAN:4052568095024
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D 551405
Technische samenvatting
Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D 551405


Naderingsschakelaar SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductief, kabel zonder stekker, verzonken montage mogelijk, N/C-functie Design=voor T-gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Sterke punten

  • Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
  • Flush mounting
  • Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
  • Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht131,9 g
Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing vernikkeld, pa, pur, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,38 excl. BTW
/ stuk
77,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen