FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NS-K-L-CR 538258
Sensor SIEH-M18B-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M18B-NS-K-L-CR
Rubix:05121908
Fabrikant:538258
EAN:4052568175481

Technische samenvatting
| Type | festo naderingsschakelaar sieh-m18b-ns-k-l-cr 538258 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NS-K-L-CR 538258
Naderingsschakelaar SIEH-M18B-NS-K-L-CR inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134,15 g |
| Type | festo naderingsschakelaar sieh-m18b-ns-k-l-cr 538258 |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,27 excl. BTW
/ stuk
€ 115,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen