Referenties
Aventics:0830100465
Rubix:05082966
Fabrikant:0830100465


Technische samenvatting
| Type | sensor, serie sn2 |
|---|---|
| Spanning, min. | 30 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : AVENTICS SENSOR SN2-R2-M008-030 - 0830100465
Cilinderschakelaar voor cilinder D = 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor, serie sn2 |
| Spanning, min. | 30 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85365080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,79 excl. BTW
/ stuk
€ 61,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen