FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-NS-S-L 538309

Sensor SIEF-M8NB-NS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEF-M8NB-NS-S-L
Rubix:05099860
Fabrikant:538309
EAN:4052568089122
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-NS-S-L 538309
Technische samenvatting
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8NB-NS-S-L 538309


Naderingsschakelaar SIEF-M8NB-NS-S-L met stekker, montage niet vlak (niet verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,2 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa, hooggelegeerd roestvrij staal
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,39 excl. BTW
/ stuk
75,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen