FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NS-S-L 150457
Sensor SIEH-M18B-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEH-M18B-NS-S-L
Rubix:05106527
Fabrikant:150457
EAN:4052568069674

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NS-S-L 150457
Naderingsschakelaar SIEH-M18B-NS-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Nominale schakelafstand=8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,7 g |
| Type | sieh |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbtp vernikkeld |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,58 excl. BTW
/ stuk
€ 73,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen