Referenties
SMC:D-MP050A
Rubix:A0148385
Fabrikant:01659444
EAN:3618036132823

Technische samenvatting
| Type | actuatorpositiesensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : SMC POSITIESENSOR D-MP050A
De slagpositie van de actuator wordt gedetecteerd met een analoog signaal dat compatibel is met IO-Link. Direct in de groef van de actuator te plaatsen. Herhaalbaarheid van 0,1 mm. 4 meetbereiken. Flexibele schakeluitgang.
Sterke punten
Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm.
Applicable Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55.
Compatible IO-Link.
Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA]).
Analogue output can be reversed.
Setting is available by simply touching the touch pad.
Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | actuatorpositiesensor |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,07 excl. BTW
/ stuk
€ 282,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen