SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PA

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PA
Rubix:05269580
Fabrikant:D-M9PA
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PA

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PA


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typeautomatische schakelaar
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Kabellengte68 m
Land van oorsprongJP
38,06 excl. BTW
/ stuk
46,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen