FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-NS-S-L 553543

Sensor SIEF-M12B-NS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEF-M12B-NS-S-L
Rubix:05121870
Fabrikant:553543
EAN:4052568095994
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-NS-S-L 553543
Technische samenvatting
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12B-NS-S-L 553543


Naderingsschakelaar SIEF-M12B-NS-S-L met stekker, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Proximity sensor SIEF-M12B-NS-S-L 553543

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31,3 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbt, ptfe-gecoat
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,32 excl. BTW
/ stuk
66,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen