FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-S-LED-24-B 151526

Sensor SMEO-4U

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMEO-4U-S-LED-24-B
Rubix:05104715
Fabrikant:151526
EAN:4052568069971
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-S-LED-24-B 151526
Technische samenvatting
Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-4U-S-LED-24-B 151526


Naderingsschakelaar SMEO-4U-S-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=rond, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x10x100 mm
Logistiek gewicht8,91 g
Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Materiaalpet
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,68 excl. BTW
/ stuk
101,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden