FESTO ONTVANGER SOEG-E-M18-PA-S-2L 537704

Sensor SOEG-E-M18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOEG-E-M18-PA-S-2L
Rubix:05094612
Fabrikant:537704
EAN:4052568088750
FESTO ONTVANGER SOEG-E-M18-PA-S-2L 537704

Technische samenvatting

Typesoeg
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ONTVANGER SOEG-E-M18-PA-S-2L 537704


Ontvanger SOEG-E-M18-PA-S-2L ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66 g
Typesoeg
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Materiaalmessing verchroomd
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
63,00 excl. BTW
/ stuk
76,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen