FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547910

SOEG Opto-elektronische sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOEG-RT-M18-NA-K-2L
Rubix:05122000
Fabrikant:547910
EAN:4052568189259
FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547910

Technische samenvatting

Typeopto-elektronische sensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547910


Diffusiesensor SOEG-RT-M18-NA-K-2L Rond ontwerp Ontwerp=rond, Voldoet aan norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Bevat PWIS-stoffen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeopto-elektronische sensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Aangepaste tariefcode85371098
99,05 excl. BTW
/ stuk
119,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen