FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-M6-1-R25 552838

Fibre-optic cable

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOOC-DS-M6-1-R25
Rubix:05122020
Fabrikant:552838
EAN:4052568052867
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-M6-1-R25 552838
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-M6-1-R25 552838


Glasvezelkabel SOOC-DS-M6-1-R25 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=diffuse reflectiesensor, Minimale objectdiameter=0,1 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=standaard, Werkbereik=140 mm
Fibre-optic cable SOOC-DS-M6-1-R25 552838

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode85447000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,48 excl. BTW
/ stuk
16,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen