FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12 571341

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12
Rubix:05119210
Fabrikant:571341
EAN:4052568101213
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12 571341

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12 571341


Nabijheidssensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32,4 g
Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalsmeedaluminiumlegering, vernikkeld messing, pp, tpe-o, tpe-u, hooggelegeerd roestvrij staal
64,59 excl. BTW
/ stuk
78,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen