FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PS-K-L 178291

Sensor SIES-Q40B-PA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIES-Q5B-PS-K-L
Rubix:05106515
Fabrikant:178291
EAN:4052568075736
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PS-K-L 178291

Technische samenvatting

Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q5B-PS-K-L 178291


Naderingsschakelaar SIES-Q40B-PA-X-2L inductief, speciaal design. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=15 mm

Sterke punten

Block design

Flush mounting

LED switching status indication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,66 g
Typesies
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing vernikkeld, tpe-u
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
61,32 excl. BTW
/ stuk
74,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen