PARKER REED SENSOR P8SAGRFDX2
Parker Hannifin Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P8SAGRFDX2
Rubix:A0135930
Fabrikant:P8SAGRFDX2


Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 230 V |
Documenten
Productdetails : PARKER REED SENSOR P8SAGRFDX2
Met de magnetische cilindersensor uit de P8S-serie kan de positie van de zuiger in cilinders snel, nauwkeurig en contactloos worden gedetecteerd. De sensor is eenvoudig te monteren, kan in talloze toepassingen worden gebruikt en biedt een uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Type bedieningsapparaat: Reed (NO) 2-draads
Kabeltype: -
Aansluiting 2 vorm: Vliegende kabel
Afdeling: Elektrische beweging en pneumatische afdeling - Europa
Behuizingmateriaal: Kunststof polyamide PA12
Hysterese: -
Beschermingsgraad: IP67
Installatie: -
Ledkleur: geel (geen LED reed NC)
Lengte: -
Maximale werkfrequentie: -
Herhaalbaarheid: ≤ 0,1 MT
Schroefmateriaal: roestvrij staal
Schokbestendigheid: -
Signaaluitgang: -
Voldoet aan specificaties: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Spanning: 230 V AC/DC
Draadverbinding: LED 10 m. PUR
Kabeltype: -
Aansluiting 2 vorm: Vliegende kabel
Afdeling: Elektrische beweging en pneumatische afdeling - Europa
Behuizingmateriaal: Kunststof polyamide PA12
Hysterese: -
Beschermingsgraad: IP67
Installatie: -
Ledkleur: geel (geen LED reed NC)
Lengte: -
Maximale werkfrequentie: -
Herhaalbaarheid: ≤ 0,1 MT
Schroefmateriaal: roestvrij staal
Schokbestendigheid: -
Signaaluitgang: -
Voldoet aan specificaties: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Spanning: 230 V AC/DC
Draadverbinding: LED 10 m. PUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 230 V |
| Materiaal | kunststof polyamide pa12 |
| Kabellengte | 10 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,76 excl. BTW
/ stuk
€ 56,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden