Referenties
Festo:SASF-L1-LA-M2
Rubix:05121962
Fabrikant:552830
EAN:4052568095536

Documenten
Productdetails : FESTO VOORZETLENS SASF-L1-LA-M2 552830
Adapterlens SASF-L1-LA-M2 Lichtuitgang 90°. Omgevingstemperatuur=-30 - 150 °C, Aandraaimoment=-0,2 - 0,6 Nm, Productgewicht=0,7 g, Informatie materiaal behuizing=(* Messing, * vernikkeld), Beschermingsgraad=IP66
Adapter lens SASF-L1-LA-M2 552830
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,17 g |
| Type | intentie |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,95 excl. BTW
/ stuk
€ 83,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen