Referenties
Festo:SDE5-D10-O-T14E-P-M8
Rubix:05118992
Fabrikant:567468
EAN:4052568215439

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-T14E-P-M8 567468
Druksensor SDE5-D10-O-T14E-P-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor, construction type 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde5 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,04 excl. BTW
/ stuk
€ 79,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen