FESTO DRUKSENSOR SPAN-V05R-M5F-PNLK-PNVBA-L1 8003300
Druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAN-V05R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:A0331682
Fabrikant:8003300(SPAN-V05R-M5F-PNLK-PNVBA-L1)






Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-V05R-M5F-PNLK-PNVBA-L1 8003300
De uiterst compacte en aantrekkelijk geprijsde druksensor SPAN is verbazingwekkend flexibel. Dankzij schakelbare elektrische uitgangen en een zeer breed scala aan opties voor drukmetingbereiken en pneumatische aansluitingen kan hij in tal van toepassingen worden gebruikt
Sterke punten
•Voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen
Voor netwerkbewaking, regelaarbewaking, lektesten, objectdetectie
Relatieve meetmethode op basis van een piëzoresistieve meetcel
Seriële communicatie geïntegreerd met IO-Link® 1.1
Compact ontwerp 30x30 mm
Contrastrijk display met blauwe achtergrondverlichting
Voor netwerkbewaking, regelaarbewaking, lektesten, objectdetectie
Relatieve meetmethode op basis van een piëzoresistieve meetcel
Seriële communicatie geïntegreerd met IO-Link® 1.1
Compact ontwerp 30x30 mm
Contrastrijk display met blauwe achtergrondverlichting
Toepassingen
Netwerkbewaking; Regelaarbewaking; Vacuüm; Lekdetectie; Objectdetectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,11 excl. BTW
/ stuk
€ 128,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen