NORGREN DRUKSCHAKELAAR 0.5..8 BAR - 0881300000000000
Elektromechanische drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:0881300000000000
Rubix:A0187297
Fabrikant:0881300000000000


Technische samenvatting
| Type | elektromechanische drukschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | 18d |
| Spanning, min. | 30 V |
Documenten
Productdetails : NORGREN DRUKSCHAKELAAR 0.5..8 BAR - 0881300000000000
Drukschakelaarplaat 0.5-8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische drukschakelaar |
| Uitvoering | 18d |
| Spanning, min. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Spanning, max. | 250 V |
| Spanning | 250 V |
| Verbinding | din en 175301-803 form a (din 43650) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,70 excl. BTW
/ stuk
€ 177,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen