FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6-N-K 567469

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-O-Q6-N-K
Rubix:05118988
Fabrikant:567469
EAN:4052568215446
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6-N-K 567469

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-O-Q6-N-K 567469


Druksensor SDE5-D10-O-Q6-N-K Met kabel. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SDE5-D10-O-Q6-N-K 567469

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
68,97 excl. BTW
/ stuk
83,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen