Referenties
SMC:GP46-10-01-X207-Q
Rubix:A0149340
Fabrikant:GP46-10-01-X207-Q
EAN:3618036101966

Documenten
Productdetails : SMC DRUKMETER GP46-10-01-X207-Q
SMC biedt een verscheidenheid aan manometers, waaronder manometers voor algemene doeleinden, olievrije/externe onderdelen kopervrij met limietindicator, schone series en een manometer met een drukschakelaar. Het drukbereik varieert van 0 tot 1,5 MPa, afhankelijk van de gekozen manometer. Paneelmontage is mogelijk.
Sterke punten
Algemene meter met begrenzingsindicator
Achter- of verticale schroefdraad aan zijkant
Aanwijzingsnauwkeurigheid: ±3% F. S. (volledig bereik)
Achter- of verticale schroefdraad aan zijkant
Aanwijzingsnauwkeurigheid: ±3% F. S. (volledig bereik)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | manometer |
| Uitvoering | gp46 |
| Spanning, min. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 250 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,91 excl. BTW
/ stuk
€ 72,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden