Referenties
Aventics:R412022872
Rubix:05083179
Fabrikant:R412022872

Documenten
Productdetails : AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08R-030 - R412022872
AVENTICS sensoren van de ST6-serie zijn geschikt voor montage in T-gleuven van 6 mm en voor montage van de sensor op de cilinder. Ze zijn geschikt voor installatie in alle types AVENTICS ronde, trekstang- en profielcilinders. Dankzij hun compacte, geoptimaliseerde ontwerp kunnen de sensoren vlak in bestaande groeven worden gemonteerd en in elke machineomgeving worden geïntegreerd, zelfs met gemonteerde sensor. Bevestigingsranden aan de zijkant van de sensor vereenvoudigen de montage, maken toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk en vergemakkelijken hangende montage. De duurzame bevestigingsschroef houdt de sensor in de gewenste positie en is bestand tegen schokken en trillingen.
Sterke punten
Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
Directe montage voor series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirecte montage voor series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Directe montage voor series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirecte montage voor series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,22 excl. BTW
/ stuk
€ 42,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen