Referenties
Festo:SKDA-4-AB
Rubix:05110623
Fabrikant:4624761
EAN:4052568274962



Technische samenvatting
| Type | sensor skda-4-ab |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : FESTO SENSOR SKDA-4-AB 4624761
Sensor SKDA-4-AB 4624761
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor skda-4-ab |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering; hooggelegeerd roestvast staal, corrosiebestendig |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Werkspanning | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90318038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 905,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.095,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen