FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-14 1455671

Koppeling EAMC-42

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-42-50-12-14
Rubix:05115294
Fabrikant:1455671
EAN:4052568233068
FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-14 1455671
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-42-50-12-14 1455671


Koppeling EAMC-42-50-12-14 Opnamediameter 1=12 mm, Opnamediameter 2=14 mm, Grootte=42, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min
Coupling EAMC-42-50-12-14 1455671

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147,9 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,29 excl. BTW
/ stuk
85,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen